Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1172623-BP Herst.-Nr.: A000005 EAN/GTIN: 7630049200173 |
| |
|
| | |
| Arduino A000005 Board Nano Core,Nano ATMega328
Nano Board
Speziell für die Arbeit mit Steckboards entwickelt Passt auf nahezu alle gängigen Stecksysteme Kompakte Bauform und dennoch nahezu Funktionsumfang des UNOs
Beim Nano handelt es sich um einen besonders kleinen Arduino®, der speziell für die Arbeit mit Steckboards entwickelt wurde. Die über Stiftleisten nach unten herausgeführten Pins und die praktische Größe passen auf nahezu alle gängigen Stecksysteme. Dadurch ist es noch leichter neue Ideen und Projekte "mal eben" auszuprobieren.
Trotz der kompakten Bauform entspricht der Funktionsumfang des Nano nahezu dem eines Arduino Uno. Das liegt vor allem an dem leistungsstarken Mikrocontroller vom Typ ATmega328, der sich schon auf mehreren Arduino Boards bewährt hat. Über die Mini-USB-Buchse können Sie sowohl Board und Schaltung mit Storm versorgen als auch neue Programme bequem auf den Controller übertragen.
Technische Daten: Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Schnittstellen (Bauelemente): Mini-USB,ISP,I²C,SPI™,Seriell,ICSP · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega328 · Serie (Entwicklungs-Kits): Core,Nano · Weitere technische Daten: RAM: 2 KB · EPROM: 1 KB · Taktrate: 16 MHz · LEDs: RXD, TXD, Power, Pin 13 · Größe: 0.73" x 1.70" (ca. 1,85 cm x 4,3 cm) · Maximaler Strom pro I/O-Pin: 40 mA · Belastbarkeit des 3.3-V-Ausgangs: 50 mA.
Weitere Informationen: | | Architektur (Mikro-Controller): | 8-bit | Marke: | Arduino | Anzahl analoge Eingänge: | 8 | Anzahl analoge Ausgänge: | 6 | Anzahl digitale Eingänge: | 14 | Anzahl digitale Ausgänge: | 14 | Anzahl I/O: | 14 | Schnittstellen (Bauelemente): | Mini-USB | ISP | I²C | SPI™ | Seriell | ICSP | Serie (Entwicklungs-Kits): | Core | Nano | EEPROM: | 1 kB | Ausgangsstrom (max.): | 50 mA | Ausgangsspannung (max.): | 5 V | Ausgangsspannung (min.): | 0 V | Betriebsspannung: | 5 V | Spannungseingang max.: | 20 V | Spannungseingang min.: | 7 V | Serie (Embedded Mikrocontroller): | ATMega328 | Produkt-Art: | Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,24* | € 27,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 22,39* | € 27,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,44* | € 29,22* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,09* | € 30,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,14* | € 34,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|