Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics NUCLEO-F103RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1172442-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F103RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Nucleo Entwicklungsboard für STM32 Mikrocontroller

Das STM32 Nucleo Board bietet eine kostengünstige und flexible Möglichkeit für Nutzer, neue Ideen auszuprobieren und Prototypen mit jedem STM32-Mikrocontroller bauen zu können. Hierbei können Sie aus den verschiedenen Kombinationen aus Leistung, Stromverbrauch und Funktionen auswählen. Die Arduino™ Konnetivitätsunterstützung und das ST Morpho-Header machen es einfach, die Funktionalität des STM32 Nucleo, durch eine offene Entwicklungsplattform mit einer großen Auswahl von spezialisierten Shields, zu erweitern. Das STM32 Nucleo Bord benötigt keine separaten Sonden, da das ST-LINK / V2-1 Debugger / Programmer bereits integriert ist.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 L1 Series · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Debugger/Programmer · Typ (Hersteller-Typ): NUCLEO-F103RB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, NUCLEO-F103RB, 497-14362-ND, Micro-prozessor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.