Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Murata BLM18BD102SN1D SMD-Ferrit 1000 Ω (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-1171693-BP
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BD102SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
ferritperlen
Chip-Ferritperle BLM

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Impedanz bei 100 MHz: 1000 Ω · Induktivität-Typ (Kategorisierung): SMD-Ferrit · Inhalt: 1 St. · Material: Ferrit · Nennstrom: 0.1 A · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 25 % · Typ (Hersteller-Typ): BLM18BD102SN1D

Weitere Suchbegriffe: Murata, BLM18BD102SN1D
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,00958*
€ 0,02246*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,0258*
€ 0,0341*
10
€ 5,95*
ab € 0,012*
€ 0,0747*
25
Frei Haus
ab € 0,0412*
€ 0,0749*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0341*
€ 0,0406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0318*
€ 0,0378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,031*
€ 0,037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0267*
€ 0,0318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,76*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 90,04*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 99,43*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,56*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,19*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.