Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Buchse] 90° nach rechts gewinkelt vergoldete Steckkontakte SpeaKa Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1171402-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4685608
EAN/GTIN:
     4016138888157
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
SpeaKa HDMI Adapter Stecker auf Buchse rechts gewinkelt 90°

90° rechts gewinkelt
Vergoldete Kontakte
Winkel-Stecker für perfekte Kabelführung an engen Stellen

Mit diesem 90° gewinkelten Adapter können vor allem bei beengten Platzverhältnissen HDMI-Verkabelungen realisiert werden. Der Adapter schützt zudem Ihr HDMI-Kabel vor Kabelbrüchen.

Ausstattung:
4k (2160p) mit 50 & 60 Hz
Bis zu 32 Audio-Kanäle
Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz
Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm
Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer
Unterstützung für 21:9-Formate
Bandbreite von 18 Gbps
Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams
Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions)
720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: ja
3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GB/s
Besonderheit: Vergoldete Kontakte

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Adapter · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: 90° nach rechts gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
1c. Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-4685608, hdmi 2.0 standard, hdmi 2.0 kabel, kabel mit hdmi 2.0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
129
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 11,68*
3 Tage
129
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 11,68*
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 11,68*
€ 3,50*
ab € 12,72*
€ 14,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-1300940-1
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.