Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT LED Akku-Handscheinwerfer PL-850-3W 240 lm 312208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1171376-BP
Herst.-Nr.:
     312208
EAN/GTIN:
     4030072312288
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
IVT LED Akku-Handscheinwerfer PL-850-3W 240 lm 312208

LED-Akku-Arbeitsleuchte PL-850, 3 W

3 Helligkeitsstufen
Blink- und Notlicht-Funktion
Schwenkbarer Lampenkopf

Die leuchtstarke 3 W Luxeon LED der Arbeitsleuchte erzeugt ein gutes Arbeitslicht und bietet gleichzeitig 20 h Betriebszeit bei voller Leistung. Benötigen Sie geringere Helligkeit lässt sich die Laufzeit durch die beiden niedrigeren Leistungsstufen verlängern. Mit dem schwenkbaren Lampenkopf können Sie den Lichtstrahl direkt auf Ihr Arbeitsfeld richten. Dank Notlichtfunktion schaltet sie sich bei Stromausfall automatisch ein.

Ausstattung:
Leuchtmittel: Luxeon LED 3 W · 3 Helligkeitsstufen · 105° schwenkbarer Leuchtenkopf ·
Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff IP44 · Blinkfunktion und orange Streuscheibe ermöglichen Einsatz als Warnleuchte · Drehknopfschalter auch mit Handschuhen leicht bedienbar · Großer robuster Griff · Ladekontrollanzeige.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 · Gewicht: 1580 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Leuchtdauer (High): 20 h · Leuchtdauer (Low): 30 h · Leuchtdauer (Medium): 25 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 150 m · Lichtstrom (High): 240 lm · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: Blei-Akku 6 V, 4500 mAh · Lichtfarbe 5300 K

Lieferumfang:
Arbeitsleuchte · Akku · Wandhalterung · Streuscheibe · Steckernetzteil · 12 V-Kfz-Adapter · Montagematerial · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 125 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
IVT
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
blau
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (High):
20 h
Leuchtdauer (Low):
30 h
Leuchtdauer (Medium):
25 h
Lichtstrom (High):
240 lm
Leistung (Details):
3 W
Anzahl LEDs (Details):
1
Wasserdicht (Details):
Nein
Betriebsspannung (Details):
230 V<br>12 V/DC
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
1580 g
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 83,49*
€ 4,00*
ab € 64,20*
€ 86,20*
7 Tage
54
Frei Haus
ab € 91,51*
€ 116,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713940
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.