Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VIDEO-EMPFÄNGER - BAUSTEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-117064-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  117064-BP
EAN:  4016138062373

Artikeltext:

Video-Empfänger An die Cinch-Buchsen für Video- und Audio-Signal kann ein externer Monitor oder Videorecorder angeschlossen werden. An der Cinch-Buchse ist ein Schaltsignal verfügbar. Der gewünschte Kanal kann über einen auf der Platine befindlichen Wahlschalter eingestellt werden. Der Empfänger ist auf einen Videoausgangspegel von 1 V<sub>ss</sub> eingestellt, über ein Poti kann das Videosignal an das Wiedergabegerät angepasst werden. Direkter Anschluss an jeden Fernseher oder Monitor mit Video-Eingang möglich. In Verbindung mit den Videosendern (11 70 48 und 11 69 71) kann über den Schaltkanal (Cinch-Buchse) eine zusätzliche Schaltinformation, z.B. zur Alarmauslösung, übertragen werden.

Ausstattung:

Kanal 1 - 5 einstellbar Videoausgangsspg. 0,8 - 1,2 V/75 ? (einstellbar).

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 90 x 85 x 30 mm Betriebsspannung: 8 - 10 V/AC/DC Frequenz: 2,4 GHz Reichweite (max.): 300 m Stromaufnahme: 150 mA.
... > 09 - Bausätze / Module > Übertragungsmodule > Funk / Übertragungsmodule
Weitere Suchbegriffe: 12 bis 15 V, 150 mA, 90x85x30 mm, Alarm, Alarmanlage, Alarmanlagezubehör, Alarmtechnik, Baustein, DCF, Funk, Funksystem Gigalink, GigaLink Mini Empfänger, Haushalt, Hausüberwachungszubehör, Kamera, Kamerazubehör, Mini-Empfänger, Miniaturkamera, Rundstrahlantenne, Schutz, Sicherheit, Sicherheitstechnik, Sicherheitszubehör, VIDEO-EMPFÄNGER - BAUSTEIN, Video, Video-Empfänger GigaLink Mini, Videoempfänger, Videoüberwachungszubehör, beobachten, kontrollieren, Überwachung, Überwachungszubehör, überwachen
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 145,69*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG