Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sedeco LED-Signalleuchte Orange 12 V/DC BD-1601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1170525-BP
Hersteller:
     Sedeco
Herst.-Nr.:
     1170525
EAN/GTIN:
     4016138887167
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Betriebsspannung: 12 V/DC · Einbau-Durchmesser: 16.5 mm · Einbau-Tiefe: 39 mm · Farbe: Orange · Gehäusefarbe: Schwarz · Kopf-Durchmesser: 22 mm · Kopf-Höhe: 9.1 mm · LED-Besonderheiten: Blendenkopf · Material: Phenolharz · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 48.1 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: BD-1601

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Sedeco, 1170525, BD-1601, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 3,86*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.