Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ERNI 384226 Messerleiste Gesamtpolzahl 20 Anzahl Reihen 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1169131-BP
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     384226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Messerleiste
Messerleiste


Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.

Leiterplattenverbinder 2-reihig, für Flachkabelanschluss mit Rastermaß 0,635 mm zum direkten Einlöten in die Leiterplatten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 3 · Belegung: (a+c) · DIN-Bauform (Steckverbinder): C/3 · Durchgangs-Widerstand: max. 20 mΩ · Gehäuse-Material: PBT GF · Gesamtpolzahl: 20 · Herst.-Teilenr.: 384226 · Herstellerfarbe: Hellgrau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 2 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41612 · Polzahl: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produkt-Art: Messerleiste · Produktabmessung, Breite: 38.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.78 mm · Produktabmessung, Länge: 11.1 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste abgewinkelt · Stift-Länge: 3 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): 384226

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.1 x 38.2 x 17.78 mm
Gesamtpolzahl:
20
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
17.78 mm
Produktabmessung, Länge:
11.1 mm
Produktabmessung, Breite:
38.2 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
1c. Marke:
ERNI
Belegung:
(a+c)
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
DIN-Bauform (Steckverbinder):
C/3
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
384226
Typ (Hersteller-Typ):
384226
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl (num):
20
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Messerleiste abgewinkelt
Durchgangs-Widerstand:
max. 20 mΩ
Anzahl Reihen:
3
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41612
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Stift-Länge (Details):
3 mm
Gehäuse-Material:
PBT GF
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Messerleiste
Weitere Suchbegriffe: erni messerleisten, messerleiste, messerleiste 20pol, ERNI, 384226, Pfostensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,01*
Lager 102
99
1
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.