Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ERNI 224412 Federleiste Gesamtpolzahl 96 Anzahl Reihen 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1169126-BP
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     224412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
erni federleiste 96 pol
federleiste
erni federleiste
Federleiste


Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Einpressen · Anzahl Reihen: 3 · Belegung: (a+b+c) · DIN-Bauform (Steckverbinder): C · Durchgangs-Widerstand: max. 20 mΩ · Gehäuse-Material: PBT GF · Gesamtpolzahl: 96 · Herst.-Teilenr.: 224412 · Herstellerfarbe: Hellgrau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 2 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41612 · Polzahl: 96 · Polzahl je Reihe: 32 · Produkt-Art: Federleiste · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.6 mm · Produktabmessung, Länge: 10.6 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Federleiste gerade · Stift-Länge: 13 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): 224412

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.6 x 95 x 24.6 mm
Gesamtpolzahl:
96
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
24.6 mm
Produktabmessung, Länge:
10.6 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
1c. Marke:
ERNI
Belegung:
(a+b+c)
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Einpressen
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
DIN-Bauform (Steckverbinder):
C
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
224412
Typ (Hersteller-Typ):
224412
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl (num):
96
Polzahl je Reihe:
32
Steckverbinder-Bauform:
Federleiste gerade
Durchgangs-Widerstand:
max. 20 mΩ
Anzahl Reihen:
3
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41612
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Stift-Länge (Details):
13 mm
Gehäuse-Material:
PBT GF
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Federleiste
Weitere Suchbegriffe: ERNI, 224412
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 11,76*
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 11,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.