Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MODUL NT FÜR HUTSCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-116904-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  116904-BP
EAN:  4016138116908

Artikeltext:

Netzteilmodul 230 V/AC/12 V/DC Zur Versorgung von Kleingeräten Dieses Netzteil liefert eine stabilisierte, kurzschlussfeste und thermisch geschützte Ausgangsspannung.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 86 mm x 31 mm Ausführung: Baustein Ausgangsspannung: 12 V/DC Ausgangsstrom: 150 mA Eingangsspannungs-Bereich: 230 V/AC.
... > 09 - Bausätze / Module > Bausätze > Netzgeräte-Bausätze
Weitere Suchbegriffe: Steuertransformator, Transformator, 0,15 A, 12 V, 230 V, 86x31 mm, Elektrizität, Energie, Fertiggerät, Festspannung, Festspannungsnetzgerät, Festspannungsnetzgerät stabilisiert, Hutschienen-Montage, Labor, Labornetzgerät, MODUL NT FÜR HUTSCHIENE, Netzteil, Netzteil für Hutschienen-Montage, Power Supply, Spannung, Spannungsquelle, Strom, Stromanschluß, Stromversorgung, stabilisiert
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 16,85*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 17,35*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG