Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kash 1168899 Anschlussleitung 3 x 1.50 mm² Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168899-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1168899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
kash anschlussleitung
anschlussleitung
anschlussleitung 1m
Lampenleitung

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1168899 · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: Meterware · Meterware: Ja · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 1168899

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
transparent
Herst.-Teilenr.:
1168899
Typ (Hersteller-Typ):
1168899
Außen-Durchmesser:
7 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kash, 1168899
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,09*
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.