Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 1168898 Anschlussleitung 3 x 0.75 mm² Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168898-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1168898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
kash anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Kash 1168898 Anschlussleitung 3 x 0.75 mm² Transparent Meterware

Lampenleitung

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 6.1 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
transparent
Herst.-Teilenr.:
1168898
Typ (Hersteller-Typ):
1168898
Außen-Durchmesser:
6.1 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kash, 1168898
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 8,02*
Lager 102
41
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,04*
6 Tage
41
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 16,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,04*
€ 9,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,59*
€ 9,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,32*
€ 8,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,00*
€ 8,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.