Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sony DSC-H300 Digitalkamera 20.1 Mio. Pixel Opt. Zoom: 35 x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168885-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCH300B.CE3
EAN/GTIN:
     4905524957167
Suchbegriffe:
Bridgekamera
bridgekamera sony
bridgekamera
Sony DSC-H300B Digitalkamera

Auflösung: 20.1 Mio. Pixel
Zoom: 35fach optisch
Display: 7,6 cm (3")
HD Videoaufnahmen
Intelligentes Schwenkpanorama bis 360 Grad

Die Einstiegsbridge für kleines Geld die einfach mehr bietet: mehr Zoom, mehr Weitwinkel mehr Kamera. Mit 20,1 Mio. Pixeln, 25 mm Weitwinkelobjektiv mit 35x optischem Zoom, HD Video und 360° Schwenkpanorama.

Ausstattung:
20.1 MP CCD Sensor (effektiv) · 35x optischer Zoom · 25mm Weitwinkel-Objektiv · Optischer Bildstabilisator "SteadyShot" · HD Videoaufnahme · Schwenkpanorama bis 360 Grad · 4 Bildeffekte auch im Panorama & Videomodus · 4x AA Batterien - kein extra Akku notwendig.

Technische Daten:
Anschluss: USB Anschluss, Multi Systemanschluss (AV/USB) · Auflösung Pixel: 20.1 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel · Blendenwerte: 3.0 - 5.9 · Brennweite: 25 - 875 mm · Dig. Zoom: 70 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.6 cm · Display-Typ/Auflösung: Clear Photo LC-Display · Farbe: Schwarz · Gewicht: 590 g · Opt. Zoom: 35 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 127.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Tiefe: 91.7 mm · Serie (Digitalkameras): Cyber-shot · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl. · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC,Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo · Verschlusszeit: 2 - 1/2000 s

Lieferumfang:
4x AA Batterien,Objektivschutz,Multi USB-Kabel,Schulterriemen,Handbuch.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
3.0 - 5.9
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
91.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
127.5 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
Clear Photo LC-Display
Brennweite:
25 - 875 mm
Serie (Digitalkameras):
Cyber-shot
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC | Memory Stick Duo | Memory Stick PRO Duo
Verschlusszeit:
2 - 1/2000 s
Anschluss:
USB Anschluss, Multi Systemanschluss (AV/USB)
Auflösung Video optisch:
1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
20.1 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), inkl.
Gewicht:
590 g
Dig. Zoom:
70 x
Opt. Zoom:
35 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: 4905524957167, Sony, DSCH300B.CE3, DSC-H300, Fotoapparat
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 145,75*
€ 150,64*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 157,26*
€ 162,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 157,33*
€ 162,59*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 157,97*
€ 163,26*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,98*
€ 174,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,69*
€ 207,8811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,74*
€ 205,5606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,39*
€ 202,7641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,98*
€ 201,0862
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
LCSU11B.SYH
ab € 14,16*
Zubehör
Sony
LCSU21B
ab € 18,13*
Zubehör
Sony
NPBX1
ab € 29,65*
Zubehör
Sony
VCTMP1.SYH
ab € 168,78*
Zubehör
Sony
BCTRC.CEE
ab € 69,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.