Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Cyber-Shot DSC-WX220B Digitalkamera 18.2 Megapixel Opt. Zoom: 10 x Schwarz Full HD Video, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168877-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCWX220B.CE3
EAN/GTIN:
     4905524980721
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera sony schwarz
Sony Cyber-Shot DSC-WX220B Digitalkamera

Auflösung: 18,2 Mio. Pixel
Zoom: 10fach optisch
Display: 6,9 cm (2,7")
3 mal schnellere Bildverarbeitung
WiFi / NFC Funktion
Intelligentes Schwenkpanorama bis 360 Grad

Der kompakte Wunderzoom-Begleiter mit WiFi & NFC. Mit lichtempfindlichem Sensor und dem 10x optischen Zoom ist diese Kamera der perfekte Begleiter um spielend einfach tolle Fotos zu machen und sie über WiFi ins Internet zu übertragen.

Ausstattung:
Exmor R Sensor mit 18,2 MP - 10x opt. Zoom (20x Klarbild-Zoom) · BIONZ X Bildprozessor - 3 mal schnellere Bildverarbeitung im Vergleich zum Vorgänger · NFC/Wi-Fi Funktion (u.a. Übertragung von Bildern aufs Smartphone) · Superior iAuto Modus (Erkennung von 44 Szenen).

Technische Daten:
Anschluss: USB Anschluss, Multi Systemanschluss (AV/USB) · Auflösung Pixel: 18.2 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Blendenwerte: 3.3 - 5.9 · Brennweite: 25 - 250 mm · Dig. Zoom: 20 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.7 cm · Display-Typ/Auflösung: Clear Photo LC-Display · Gewicht: 121 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: Full HD Video,WiFi · Opt. Zoom: 10 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 92.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 52.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21.6 mm · Serie (Digitalkameras): Cyber-shot · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC,Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo · Verschlusszeit: 4 - 1/1600 s

Lieferumfang:
Handschlaufe,Li-Ion Akku NP-BN,Netzteil AC-UB10,Micro USB Kabel,Anleitung.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
3.3 - 5.9
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
21.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
52.4 mm
Produktabmessung, Breite:
92.3 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.7 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
Clear Photo LC-Display
1c. Marke:
Sony
Kamera-Besonderheiten:
Full HD Video | WiFi
Farbe:
schwarz
Brennweite:
25 - 250 mm
Serie (Digitalkameras):
Cyber-shot
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC | Memory Stick Duo | Memory Stick PRO Duo
Verschlusszeit:
4 - 1/1600 s
Anschluss:
USB Anschluss, Multi Systemanschluss (AV/USB)
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
18.2 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
1,5 - 2,5 cm cm
Gewicht:
121 g
Dig. Zoom:
20 x
Opt. Zoom:
10 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: sony digitalcamera, digitalcamera schwarz, 4905524980721, Sony, DSCWX220B.CE3, Cyber-Shot DSC-WX220B, Campingurlaub
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 162,53*
€ 167,11*
€ 4,90*
ab € 167,66*
€ 172,38*
€ 4,99*
ab € 177,51*
€ 182,51*
Lager 102
Frei Haus
ab € 183,32*
€ 188,49*
Frei Haus
ab € 184,90*
€ 190,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,49*
€ 218,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,58*
€ 217,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,84*
€ 214,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,32*
€ 212,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
LCSU21B.SYH
ab € 17,90*
Zubehör
Sony
LCSCS2B.SYH
ab € 8,84*
Zubehör
Sony
LCSU11B.SYH
ab € 14,08*
Zubehör
Sony
VCTAMP1
ab € 32,64*
Zubehör
Sony
VCTR640.AE
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.