Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprabeam Q1 SUPRABEAM Q1 Penlight batteriebetrieben LED 14.2 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168834-BP
Hersteller:
     Suprabeam
Herst.-Nr.:
     Q1 SUPRABEAM
EAN/GTIN:
     5704049908208
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Suprabeam Q1 SUPRABEAM Q1 Penlight batteriebetrieben LED 14.2 cm Grau

Stiftleuchte Q1

Fokussierbar
2 Leuchtstärken
Inkl. Clip

Kompakte und leichte Stiftleuchte. Dank der Bauform passt die Leuchte optimal in Arbeitsbekleidung und ist wie z.B. der Kugelschreiber stets zur Hand. Der Lichtstrahl wird über den drehbaren Leuchtenkopf fokussiert.

Ausstattung:
2 Leuchtstärken · Endkappenschalter · Fokussierbar · Griffiges hochfestes Aluminiumgehäuse · Kompakt und leicht · Spritzwassergeschützt

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 · Gewicht: 56 g · Herstellerfarbe: Grau · Leuchtdauer (High): 8 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 70 m · Lichtstrom (High): 160 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 14.2 cm · Produktabmessung, Ø: 1.5 cm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Gürtelclip · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +50 °C · Lichtstrahlwinkel: Spotlicht 5° und Flutlicht 65°

Lieferumfang:
Q1 · Clip · Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 1.5 cm x 14.2 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
1.5 cm
Produktabmessung, Länge:
14.2 cm
Marke:
Suprabeam
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit Gürtelclip
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
70 m
Leuchtdauer (High):
8 h
Lichtstrom (High):
160 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Gewicht:
56 g
Produkt-Art:
Penlight
Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe 100 lumen, taschenlampe led, taschenlampe, 5704049901759, Suprabeam, Q1 SUPRABEAM, Q1, Mini Taschenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,02*
€ 66,73*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 66,75*
7 Tage
39
Frei Haus
ab € 105,63*
€ 117,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.