Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93774 Cube Solar-Einbauleuchte 0.24 W Warmweiß Edelstahl, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168762-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93774
EAN/GTIN:
     4000870937747
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Paulmann 93774 Cube Solar-Einbauleuchte 0.24 W Warmweiß Edelstahl,Klar

Solar LED Bodeneinbauleuchte Cube IP67 2700K 3,6lm Edelstahl, Klar

Warm-Weiße LED
Belastbarkeit max.: 500 kg

Licht an jeder Stelle im Garten - ohne ein Kabel zu verlegen - mit dieser Solar Bodeneinbauleuchte ist das nun möglich. Dank Solarzellen kommt die Bodeneinbauleuchte komplett ohne Strom aus. Tagsüber werden die auswechselbaren Akkus durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung fangen die LEDs an zu leuchten. Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet - bis zu 500 kg Gewicht steckt die Leuchte locker weg.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Breite: 100 mm · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Belastbarkeit (max.): 500 kg · Einbau-Breite: 10 cm · Einbau-Durchmesser: 100 mm · Einbau-Länge: 10 cm · Einbautiefe: 45 mm · Gewicht: 448 g · Herstellerfarbe: Edelstahl,Klar · Lampen-Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion · Leistung: 0.24 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.24 W · Leuchtdauer (max.): 10 h · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 3.6 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 3.6 lm · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 10 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 10 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang:
Solar-Einbauleuchte · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 10 x 4.5 x 10 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Klar
Produktabmessung, Tiefe:
10 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.5 cm
Produktabmessung, Breite:
10 cm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 3.6 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 0.24 W
Marke:
Paulmann
Einbau-Länge:
10 cm
Einbau-Breite:
10 cm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Belastbarkeit (max.):
500 kg
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Lampen-Besonderheiten:
Mit Dämmerungsfunktion
Material:
Edelstahl
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Einbautiefe:
45 mm
Außen-Breite:
100 mm
Leuchtdauer (max.):
10 h
Lichtstrom Gesamt:
3.6 lm
Einbau-Durchmesser:
100 mm
Leistung je Leuchtmittel:
0.24 W
Leistung:
0.24 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
3.6 lm
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
448 g
Produkt-Art:
Solar-Einbauleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,67*
€ 30,67*
€ 4,00*
ab € 23,15*
€ 33,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,03*
€ 33,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,41*
€ 33,52*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 39,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
93775
ab € 35,23*
Ähnlich
Paulmann
94238
ab € 30,34*
Ähnlich
Paulmann
94239
ab € 42,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.