Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen Hebelblechschere HS 200 Geeignet für Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstähle H030100005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168153-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H030100005
EAN/GTIN:
     9120039901374
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebelblechschere
Hebelschere
handhebelschere 200mm
Holzmann Maschinen Hebelblechschere HS 200 Geeignet für Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstähle H030100005

Hebelblechschere HS 200

Ausstattung:
Ideal zum Zuschneiden von Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstähle · Hochwertige Schneidelemente aus gehärtetem Stahl gewährleisten lange Lebensdauer · Automatischer Federrückzug des Hebels · Komfortable Einhandbedienung und großer Kapazitätsbereich · Niederhalter gegen Blechverwindung beim Schnitt · Solider Gusskörper, Laschen zur Befestigung der Maschine.

Technische Daten:
Gewicht: 19 kg · Schneid-Länge: 200 mm · Schneide-Durchmesser max.: 13 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Material (Details):
Gusskörper
Geeignet für:
Metallplatten|ツ| Blechen|ツ| Rund- und Flachstähle
Schneide-Durchmesser max.:
13 mm
Schneid-Länge:
200 mm
Typ:
HS 200
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, holzmann handhebelschere, 9120039901374, Holzmann Maschinen, H030100005, HS200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,80*
€ 152,46*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 122,49*
€ 152,48*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 223,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.