Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HDMI Anschlusskabel [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] 7.50 m Schwarz Oehlbach Shape Magic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1166312-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     42457
EAN/GTIN:
     4003635424575
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a gewinkel...
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m
Oehlbach Shape Magic High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet 7.50 m

40° Winkelstecker
4k Ultra HD bei 50/60Hz
21:9 Cinema-Bildformat
3D-TV bei 4 K Auflösung
Datenrate 18 GBit/s

HDMI®-Kabel mit sehr flachem, abgewinkeltem Stecker für höchste Flexibilität in der Anwendung. Es ist besonders gut für seitlich positionierte HDMI®-Buchsen an TV-Geräten geeignet, wo es auf Grund der Buchsen-Anzahl häufig zu Platzproblemen kommt. Der hochwertige Innenleiter aus OFC-Kupfer mit zweifacher Schirmung sowie die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte garantieren zudem eine absolut stabile und störungsfreie Signalübertragung.
Weiterhin verfügt das Kabel über zwei unterschiedlich angeordnete HDMI-Stecker, die zudem um 40°-abgewinkelt sind. So ist das Kabel besonders gut für die seitlichen HDMI-Buchsen an LCD-TV´s geeignet - es ist sogar eine "Huckepack-Anordnung" mehrerer Stecker übereinander möglich.

Ausstattung:
Deep Color 30/36/48-bit
HEC - HDMI mit Ethernet Kanal
3fach-Schirmung

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Ultra HD (4k) HDMI mit Ethernet,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 7.50 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: beidseitig gewinkelt

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
7.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
1c. Marke:
Oehlbach
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Ultra HD (4k) HDMI mit Ethernet | Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
beidseitig gewinkelt
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 4003635424575, Oehlbach, 42457, Shape Magic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.