Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oehlbach 3009 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Gold 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1166310-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     3009
EAN/GTIN:
     4003635030097
Suchbegriffe:
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelhalter
Oehlbach Banana Pin-B3 Banana-Verbinder für Lautsprecherkabel

Metallstecker
24 Karat vergoldete Kontakte
Bis 4 mm² Kabelquerschnitt

Banana-Verbinder zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln. Der Verbinder gewährleistet einen guten Kontakt an Lautsprecher-Terminals und Elektronik-Komponenten, wie AV-Receiver oder Verstärker. Eine stabile und gute Übertragungsqualität sind in jeder Situation sicher gestellt. Die Steckerkontakte sind 24 Karat vergoldet und die Kabelzuführung kann am Stecker bis 4 mm² Kabelquerschnitt erfolgen. Für eine optimale Konfektionierung empfehlen wir die Verwendung von hochwertigen Aderendhülsen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschluss-Querschnitt: 1.5 - 4 mm² · Herst.-Teilenr.: 3009 · Herstellerfarbe: Gold · Inhalt: 4 St. · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl: 3 · Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): Banana Pin-B3

Lieferumfang:
4x Adapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Gold
1c. Marke:
Oehlbach
Farbe:
gold
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
3009
Typ (Hersteller-Typ):
Banana Pin-B3
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Anschluss-Querschnitt:
1.5 - 4 mm²
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Kabelklammer, Lautsprecher Stecker, Lautsprecher-Steckverbinder, lautsprecher steckverbinder, 4003635030097, Oehlbach, 3009, Banana Pin-B3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
unbekannt
€ 4,60*
ab € 14,30*
€ 14,30*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 16,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.