Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAL Kfz-Batterietester 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1166125-BP
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     16620
EAN/GTIN:
     4017681166204
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
EAL Kfz-Batterietester 12 V

Batterietester, digital 2in1

Ausstattung:
LCD-Display zur Überprüfung und Kontrolle der Batterie · Ladezustandsanzeige in % · Zusätzliche 12 V Steckdose zum Anschluss von Verbrauchern mit integrierter Abschaltautomatik, wenn der Ladezustand unter 30 % sinkt · Besonders interessant bei regelmäßiger Nutzung von Verbrauchern bei nicht laufendem Motor · Eingebaute 10 A Sicherung · Um 90° verstellbarer Stecker · Farbe: Schwarz

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V

Weitere Informationen:
Akkuspannung (LOV):
12 V
Produkt-Art:
Kfz-Batterietester
Weitere Suchbegriffe: 04017681166204, 4017681166204, EAL, 16620, Batterieprüfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 16,97*
€ 4,00*
ab € 7,40*
€ 16,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.