Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel Paulmann 70413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165942-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70413
EAN/GTIN:
     4000870704134
Suchbegriffe:
4000870704134
Paulmann
70413
led-leiste
WaterLED Flex-Connector, 5 m

Material: Gummi
Inkl. tauchwasserdichter Kupplung

WaterLED Flex-Connector dient zur problemlosen Verlängerung der Distanz von Netz-Adapter zum WaterLED Stripe. So können Sie Licht dort installieren, wo Sie es wünschen.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 5 m · Weitere technische Daten: Schutzart: IP67 · Material: Gummi · Stromstärke: 3000 mA · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Verbindungskabel

Lieferumfang:
WaterLED Flex-Connector · Steckverbinder · Montageanleitung.

Hinweis:
Inkl. tauchwasserdichter Kupplung.
Weitere Suchbegriffe: led leiste
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 8,71*
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 8,78*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 8,91*
€ 5,00*
ab € 8,35*
€ 9,85*
11 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 8,23*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.