Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen RSS050 Rohrschraubstock H050800007 Spann-Weite (max.): 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165470-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H050800007
EAN/GTIN:
     9120039901787
Suchbegriffe:
Rohr-Schraubstock
Rohrschraubstock
rohr schraubstock
Holzmann Maschinen RSS050 Rohrschraubstock H050800007 Spann-Weite (max.): 62 mm

Rohrschraubstock RSS 050

Technische Daten:
Gewicht: 3 kg · Material: Guss · Spann-Weite (max.): 62 mm · Weitere technische Daten: Schnellspannung Grundfläche: 125 x 103 mm · Schnellspannung Höhe min/max.: 230 x 300 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Material:
Guss
Spann-Weite (max.):
62 mm
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Rohrschraubstock
Weitere Suchbegriffe: 9120039901787, Holzmann Maschinen, H050800007, RSS050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.