Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-ILL044V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165218-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL044V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
HVLED815PF Demoboard

Das Demoboard STEVAL-ILL044V1 ist ein 9 W Triac, der dimmbar ist, einen hohen Leistungsfaktor besitzt und isoliert ist. Es basiert auf dem Offline-LED-Treiber HVLED815PF. Es löst das Problem der kostengünstigen Antriebsschaltung für LED-Ersatz wie 40 W Glühlampen oder gleichwertige Kompaktleuchtstofflampen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Entwicklungs-Kits): HVLED815PF · Spannungseingang max.: 132 V · Spannungseingang min.: 90 V · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-ILL044V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-ILL044V1, 497-13824-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,37*
€ 73,97*
€ 4,00*
ab € 61,15*
€ 76,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG