Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-ILL034V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165215-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL034V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
L6562A Evaluierungsboard STEVAL-ILL034V1

Das STEVAL-ILL034V1 ist ein LED-Treiber-Board für eine A19-Lampe, die auf der L6562A für den US-Markt basiert. Das Demoboard ist in der Lage einen nicht-isolierten LED-Treiber umzusetzen, der nicht dimmbar ist. Der physische Entwurf ist klein genug, um in die Basis einer A19 Birne zu passen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Entwicklungs-Kits): L6562A · Spannungseingang max.: 132 V · Spannungseingang min.: 96 V · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-ILL034V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-ILL034V1, 497-11281-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 76,01*
€ 79,48*
€ 4,00*
ab € 66,02*
€ 81,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.