Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-ILL039V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165210-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL039V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
STLDC08 Demoboard STEVAL-ILL039V1/2

Das STEVAL-ILL039V2-Demoboard dient dazu ein Beispiel für Anwendungen eines LED-Treiber bereitzustellen, die den Step-Up-Controller STLDC08 verwendet. Dieser wurde für Handheldgeräte entwickelt, die von AA oder AAA Batterien gespeist werden und bietet einen präzisen Konstantstrom von einer veränderlichen Spannungsquelle. Der LED-Strom wird durch einen externen Messwiderstand bestimmt, der zwischen dem Feedback-Pin (FB) und GND eingefügt wird.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Entwicklungs-Kits): STLDC08 · Spannungseingang max.: 3.6 V · Spannungseingang min.: 0.8 V · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-ILL039V2

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-ILL039V2, 497-12907-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14
€ 25,00*
ab € 50,99*
€ 52,63*
1
€ 4,00*
ab € 45,30*
€ 56,08*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 57,04*
€ 60,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.