Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-ILL016V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165197-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL016V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
L6562A Evaluierungsboard STEVAL-ILL016V2

Der STEVAL-ILL016V2 ist ein 15 Watt, geregelter LED-Treiber, der mit Triac dimmbar ist. Er ist eine verbesserte Version des STEVAL-ILL016V1. Sein Zweck ist die Entwicklung für verschiedene LED-Kombinationen leichter umsetzbar zu machen und Verbesserungen, abgeleitet von Fehlern der ersten Version, zu integrieren. Zu den Verbesserungen der Vorgängerversion zählen einfache Konfiguration der LED-Spannung und des LED-Stroms, flexible Eingangsfilteranordnung und ausreichend Platz zur einfachen Veränderung der Schaltung.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Entwicklungs-Kits): L6562A · Spannungseingang max.: 132 V · Spannungseingang min.: 96 V · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-ILL016V2

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-ILL016V2, 497-10368-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 119,40*
€ 25,00*
ab € 113,96*
€ 119,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 135,50*
€ 143,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG