Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVALHVLED815W15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165195-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVALHVLED815W15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
LED815 Evaluierungsboards

Das EVALHVLED815W10 und das EVALHVLED815W15 sind Evaluierungsboards des Offline-LED-Treibers LED815. Der HVLED815PF ist ein Hochspannungsprimärschaltregler, der für den Betrieb an gleichgerichteter Netzspannung mit einem Minimum externer Teile und hohem Leistungsfaktor (größer 0,9) gedacht ist und eine effiziente, kompakte und kostengünstige Lösung ermöglicht, um LEDs zu betreiben.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Entwicklungs-Kits): LED815 · Spannungseingang max.: 23 V · Spannungseingang min.: 11.5 V · Typ (Hersteller-Typ): EVALHVLED815W15

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVALHVLED815W15, 497-13357-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,85*
€ 103,08*
€ 25,00*
ab € 98,81*
€ 103,09*
Lager 102
Frei Haus
ab € 107,52*
€ 112,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG