Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor NCL30001LEDGEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165186-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCL30001LEDGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
NCL30001 Evaluierungsboard

Der NCL30001LEDGEVB ist ein isolierter, einstufiger LED-Treiber mit Leistungsanpassung, der vorgesehen ist für Anwendungsbereiche von 40 bis 100 W, die einen konstanten Gleichstromausgang erfordern. Das Board ist für einen Nennstrom von 1 A und eine maximale Durchgangsspannung von etwa 50 V geeignet. Die Ausgangsspannung und die Stromwerte sind Benutzer konfigurierbar und können bis 1,5 A eingestellt werden.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): NCL30001 · Spannungseingang max.: 265 V · Spannungseingang min.: 90 V · Typ (Hersteller-Typ): NCL30001LEDGEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, NCL30001LEDGEVB, NCL30001LEDGEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 210,60*
€ 224,56*
Frei Haus
ab € 204,76*
€ 231,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG