Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor NCL30082FLYGEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165183-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCL30082FLYGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
NCL30082 Evaluierungsboard

Der NCL30082 ist ein Stromphasenregler mit PWM, der sich an isolierte Flyback- und nicht−isolierte Konstantstrom-Topologien richtet. Der Controller arbeitet im Betrieb quasiresonant um eine hohe Effizienz zu bieten. Aufgrund einer neuartigen Steuerungsmethode ist das Gerät in der Lage, den LED-Strom von der Primärseite aus präzise konstant zu regeln.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): NCL30082 · Spannungseingang max.: 265 V · Spannungseingang min.: 100 V · Typ (Hersteller-Typ): NCL30082FLYGEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, NCL30082FLYGEVB, NCL30082FLYGEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,68*
€ 82,43*
Lager 102
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 82,44*
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 82,44*
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 82,44*
€ 25,00*
ab € 78,12*
€ 82,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.