Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor NCL30081LEDGEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165182-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCL30081LEDGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
NCL30081 Evaluierungsboard

Der NCL30081 ist ein Stromphasenregler mit PWM, der sich an isolierte Flyback- und nicht−isolierte Konstantstrom-Topologien richtet. Der Controller arbeitet im Betrieb quasiresonant um eine hohe Effizienz zu bieten. Aufgrund einer neuartigen Steuerungsmethode ist das Gerät in der Lage, den LED-Strom von der Primärseite aus präzise konstant zu regeln.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): NCL30081 · Spannungseingang max.: 265 V · Spannungseingang min.: 90 V · Typ (Hersteller-Typ): NCL30081LEDGEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, NCL30081LEDGEVB, NCL30081LEDGEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 76,09*
€ 4,00*
ab € 62,88*
€ 78,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.