Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor NCV786XXAR10GEVK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165177-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCV786XXAR10GEVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
NCV78663 Evaluierungskit und Daughter-Board

Das Plug & Play Demokit NCV786xx enthält die gesamte notwendige Hardware und alle PC-Verbindungsmöglichkeiten um den LED-Treiber NCV78663 für Frontbeleuchtungen zu steuern. Die benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche für Software Application Support (SWAS GUI) ermöglicht die einfache Bedienung des Geräts. Mit Grundwissen über das Produktdatenblatt lediglich können die SPI-Befehle unkompliziert aufgerufen werden, was eine schnelle vorläufige Evaluierung des Produkts ermöglicht.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): NCV78663 · Spannungseingang max.: 40 V · Spannungseingang min.: 5 V · Typ (Hersteller-Typ): NCV786XXAR10GEVK

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, NCV786XXAR10GEVK, NCV786XXAR10GEVKOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.857,91*
€ 1.857,91*
Frei Haus
ab € 1.735,26*
€ 1.913,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,91*
€ 2.210,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG