Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor CCRACGEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165176-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CCRACGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
CCRACGEVB Evaluierungsboard

Ingenieure in der Entwicklung von Steuersystemen für Festkörperbeleuchtung müssen Ansprüche an den Wirkungsgrad der Schaltung, den Leistungsfaktor (PF), den Klirrfaktor (THD), die Gesamtkosten der Stückliste (BOM) und den Eingangsspannungsbereich ausgleichen um große geografische Regionen und Ästhetiken abzudecken und damit verschiedenste Kundenwünsche zu erfüllen. Das CCRACGEVB dient Ingenieuren dazu sechs verschiedene Topologien zu testen während sie sich auf diesem schwierigen Balanceakt bewegen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): CCRACGEVB · Spannungseingang max.: 250 V · Spannungseingang min.: 12 V · Typ (Hersteller-Typ): CCRACGEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, CCRACGEVB, CCRACGEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,93*
€ 385,71*
Frei Haus
ab € 364,28*
€ 385,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 420,11*
€ 447,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,59*
€ 532,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,97*
€ 529,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,11*
€ 499,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG