Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor NCL30051LEDGEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165174-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCL30051LEDGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
NCL30051 Evaluierungsboard

Dieser Controller enthält den Steuerkreis für sowohl eine kritische Leitungs (CRM)-Boost-Leistungsanpassung (PFC) als auch einen Serien resonanten Halbbrückenwandler fester Frequenz und ist in einem 16-poligen SOIC-Package untergebracht. Die hohe Integration bei geringer Anzahl Pole liegt in einer neuartigen Topologie begründet, wobei die Ausgangspannung der Leistungsanpassung über einen geschlossenen Regelkreis eingestellt wird, um die durch die Halbbrücke mit festem Tastverhältnis übertragene Leistung zu ändern. Im Wesentlichen arbeitet die resonante Halbbrücke als ein Step−Down-Transformator für Gleichspannung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): NCL30051 · Spannungseingang max.: 265 V · Spannungseingang min.: 90 V · Typ (Hersteller-Typ): NCL30051LEDGEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, NCL30051LEDGEVB, NCL30051LEDGEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 204,42*
€ 217,94*
Frei Haus
ab € 198,79*
€ 224,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG