Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor NCP1014LEDGTGEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165170-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCP1014LEDGTGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
NCP1014 Evaluierungsboard

Das Referenzboard NCP1014GTGEVB Greenpoint™ wurde speziell entwickelt um die Anforderungen an den Leistungsfaktor von größer als 70% zu erfüllen, die gemäß Energy Star® LED für Wohnraumleuchten ohne zusätzliche Schaltkreise gelten. Dadurch wird dem Treiber ein idealer Kandidat für Produkte wie z. B. tragbare Tischlampen, Stufen- und Unterschrankleuchten, die in der Kategorie Haushalt des Energy Stars enthalten sind.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): NCP1014 · Spannungseingang max.: 305 V · Spannungseingang min.: 90 V · Typ (Hersteller-Typ): NCP1014LEDGTGEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, NCP1014LEDGTGEVB, NCP1014LEDGTGEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 110,48*
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 114,34*
Lager 102
Frei Haus
ab € 135,08*
€ 143,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG