Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor NCP3066SCBCKGEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165169-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCP3066SCBCKGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
NCP3066 Evaluierungsboard NCP3066SCBCKGEVB

Der NCP3066 ist ein monolithischer getakteter Regler, der dazu dient Konstantstrom für die Versorgung von Hochhelligkeits-LEDs zu liefern. Das Gerät verfügt über eine geringe Feedbackspannung von 235 mV, die zur Regelung des Strommittelwerts des LED-Streifens genutzt wird. Das Gerät unterstützt eine Buck-Konfiguration mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 3,0 V bis 40,0 V.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): NCP3066 · Spannungseingang max.: 12 V · Typ (Hersteller-Typ): NCP3066SCBCKGEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, NCP3066SCBCKGEVB, NCP3066SCBCKGEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 124,07*
€ 130,45*
Frei Haus
ab € 120,74*
€ 134,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG