Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor NCP3065D2SLDGEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165167-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCP3065D2SLDGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
NCP3065 Evaluierungsboards NCP3065D2SLDGEVB und NCP3065D3SLDGEVB

Diese Schaltung ist für den Betrieb von Hochleistungs-LEDs bestimmt wie solchen der Serien Cree XLAMP™, Lumileds Luxeon™ Rebel oder K2, und OSRAM Golden und Platin Dragon™ sowie der Serie OSTAR™. Sie wurde für breite 12 V nominal Gleichspannungsanwendungen entwickelt wie automobile Beleuchtung und Niederspannungsbeleuchtung (12 V Gleich- oder Wechselspannung). Ein optionaler pulsweitenmodulierter Dimmungseingang ist enthalten.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): NCP3065 · Spannungseingang max.: 25 V · Spannungseingang min.: 8 V · Typ (Hersteller-Typ): NCP3065D2SLDGEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, NCP3065D2SLDGEVB, NCP3065D2SLDGEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 130,80*
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 134,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG