Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor NCP1351LEDGEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165166-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCP1351LEDGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
NCP1351 Evaluierungsboard

Der NCP1351-Controller stellt einen kostengünstigen Sperrwandler mit variabler Frequenz dar. Er bietet einen sehr niedrigen Ruhezustandsstrom, was es ermöglicht hochwertige Widerstände als Anfahrschaltung direkt aus der HV-Schiene zu verwenden. Das Bauteil umfasst einen Pi-Filter am Eingang, einen Brückengleichrichter (mit 1N4007-E3 Dioden), Elektrolytkondensatoren, eine Netzdrossel in filternder Anordnung, die Leistungsstufe, eine Gleichrichterdiode und Kondensatoren zur Glättung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): NCP1351 · Spannungseingang max.: 265 V · Spannungseingang min.: 85 V · Typ (Hersteller-Typ): NCP1351LEDGEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, NCP1351LEDGEVB, NCP1351LEDGEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,78*
€ 104,76*
Frei Haus
ab € 122,88*
€ 128,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 124,40*
€ 129,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG