Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor NCP3065D1SLDGEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165164-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCP3065D1SLDGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
NCP3065 Evaluierungsboard NCP3065D1SLDGEVB

Der NCP3065 ist ein monolithischer, getakteter Regler, der konzipiert wurde um Konstantstrom für die Versorgung von Hochhelligkeits-LEDs (HBLED) zu liefern. Das Gerät verfügt über eine sehr geringe Feedback-Spannung von 235 mV (nominal), die zur Regelung des durchschnittlichen Stroms des LED-Streifens dient. Darüber hinaus hat der NCP3065 einen breiten Eingangsspannungsbereich bis 40 V, der es ihm erlaubt mit 12 V Gleichstrom oder 12 V Wechselstrom betrieben zu werden. Diese Stromquellen werden gewöhnlich für Beleuchtungsanwendungen sowie ungeregelte Verbrauchsartikel wie z.B. Bleisäurebatterien verwendet.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): NCP3065 · Spannungseingang max.: 12 V · Typ (Hersteller-Typ): NCP3065D1SLDGEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, NCP3065D1SLDGEVB, NCP3065D1SLDGEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 132,34*
€ 138,46*
Frei Haus
ab € 128,77*
€ 142,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG