Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor CAT3649AGEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165159-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CAT3649AGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
CAT3649 Evaluierungsboard

Die CAT3649 ist eine hocheffiziente Quad-Mode® Teillastladungspumpe, die bis zu sechs LEDs betreiben kann. Die Aufnahme eines 1,33-fachen Ladungspumpenteillastbetriebs erhöht den Wirkungsgrad des Geräts um bis zu 10% gegenüber traditionellen 1,5-fachen Ladungspumpen ohne zusätzliche externe Kondensatoren. Geringes Eingangsrauschen wird erreicht, indem bei konstanter Schaltfrequenz betrieben wird, welche die Verwendung von kleinen externen Keramikkondensatoren gestattet.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 6 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): CAT3649 · Spannungseingang max.: 5 V · Spannungseingang min.: 3.3 V · Typ (Hersteller-Typ): CAT3649AGEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, CAT3649AGEVB, CAT3649AGEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 126,04*
€ 132,53*
Frei Haus
ab € 119,24*
€ 132,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG