Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor CAT3637AEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165158-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CAT3637AEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
CAT3637 Evaluierungsboard

Der CAT3637 ist ein hocheffizienter LED-Treiber mit einer Teillastladungspumpe im Quad-Mode. Dieses Gerät dient zum Betrieb von bis zu sechs weißen LEDs gleichzeitig mit bis zu 30 mA. Die LED-Helligkeit ist durch eine Ein-Draht-Digitalschnittstelle programmierbar.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 6 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): CAT3637 · Spannungseingang max.: 5 V · Spannungseingang min.: 3.3 V · Typ (Hersteller-Typ): CAT3637AEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, CAT3637AEVB, CAT3637AEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 118,28*
€ 122,56*
Frei Haus
ab € 115,13*
€ 126,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG