Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor NCL30000LED3GEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165155-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCL30000LED3GEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
NCL30000 Evaluierungsboard

Das Evaluierungsboard NCL30000LED3GEVB ist eine isolierte, einstufige Offlinestromversorgung mit hohem Leistungsfaktor und erweitertem Spannungseingang für Wechselspannungen von 90 V bis 305 V, die gedacht ist zur Ausgabe eines konstanten Stroms zur Versorgung von LEDs mit hoher Helligkeit. Die Ausgabe hat Überlast-, Übertemperatur- und Offene-Last-Schutz. Das Evaluierungsboard ist so konfiguriert, dass es einen Nennstrom von 350 mA mit einer offenen LED-Clamp-Spannung von ca. 56 V bereitstellt.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): NCL30000 · Spannungseingang max.: 305 V · Spannungseingang min.: 90 V · Typ (Hersteller-Typ): NCL30000LED3GEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, NCL30000LED3GEVB, NCL30000LED3GEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 104,71*
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 104,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 122,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG