Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor NCP1422LEDGEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165150-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCP1422LEDGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
NCP1422 Evaluierungsboard

Der NCP1422 ist ein monolithischer, hochfrequent schaltender Step-Up-Mikroleistungsumwandler-IC, der für batteriebetriebene tragbare elektronische Produkte mit bis zu 800 mA Stromaufnahme entworfen wurde. Er integriert einen synchronen Gleichrichter zur Verbesserung der Effizienz und um die Notwendigkeit einer externen Schottky-Diode zu beseitigen. Die hohe Schaltfrequenz des NCP1422 (bis zu 1,2 MHz) ermöglicht die Verwendung eines niedrigen Profils, einer kleinen Spule und eines kleinen Kondensators am Ausgang.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): NCP1422 · Spannungseingang max.: 3.6 V · Typ (Hersteller-Typ): NCP1422LEDGEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, NCP1422LEDGEVB, NCP1422LEDGEVBOS-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,82*
€ 86,29*
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 86,30*
Lager 102
Frei Haus
ab € 100,04*
€ 103,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG