Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors SSL2102T/DB/FLYB230V,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165147-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SSL2102T/DB/FLYB230V,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
LED Ansteuer-IC
SSL2102 Evaluierungsboards

Der SSL2102 19 W bis 22 W LED-Treiber ist eine Lösung für professionelle Anwendungen mit mehreren Hochleistungs-LEDs, die galvanische Trennung und eine sichere Ausgangsspannung erfordern. Er ist am Netz dimmbar mit Phasenan- (Triacs) sowie Phaseabschnittsdimmern (Transistoren). Er kann bis zu 22 W Ausgangsleistung abgeben, was einer 150-W-Glühlampe (bei 63 Lumen/W) entspricht.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Entwicklungs-Kits): SSL2102 · Spannungseingang max.: 276 V · Spannungseingang min.: 85 V · Typ (Hersteller-Typ): SSL2102T/DB/FLYB230V,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led ansteuer-ic, NXP Semiconductors, SSL2102T/DB/FLYB230V, 598
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 108,56*
€ 25,00*
ab € 103,17*
€ 108,57*
Lager 102
Frei Haus
ab € 125,41*
€ 132,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG