Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors SSL2101T/DB/FBCB120V,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165145-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SSL2101T/DB/FBCB120V,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
SSL2101 Evaluierungsboards

Der SSL2101-Treiber ist eine Lösung für professionelle Anwendungen mit mehreren Hochleistungs-LEDs, die galvanische Trennung und eine sichere Ausgangsspannung erfordern. Er ist am Netz dimmbar mit sowohl Phasenanschnittsdimmern (Triac) als auch mit Phasenabschnittsdimmern (Transistoren). Er kann bis zu 16 W Ausgangsleistung abgeben, was einer 100 W Glühlampe bei 63 Lumen pro Watt entspricht.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Entwicklungs-Kits): SSL2101 · Spannungseingang max.: 132 V · Spannungseingang min.: 108 V · Typ (Hersteller-Typ): SSL2101T/DB/FBCB120V,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, SSL2101T/DB/FBCB120V, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 125,10*
€ 130,97*
Frei Haus
ab € 121,77*
€ 135,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG