Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard ON Semiconductor FEBFL7701_L30U003A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165122-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FEBFL7701_L30U003A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
FL7701 Evaluierungsboard

Der FL7701 LED-Leuchtentreiber ist ein einfacher IC mit Leistungsanpassung. Die spezielle "adopted digital" Technik erkennt die Eingangsspannung automatisch und sendet ein internes Referenzsignal, was zu einem hohen Leistungsfaktor führt. Wenn eine Wechselspannung am IC angelegt wird, wird die Leistungsanpassung automatisch aktiviert.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 85 mA · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: ON Semiconductor · Serie (Entwicklungs-Kits): FL7701 · Spannungseingang max.: 265 V/AC · Spannungseingang min.: 90 V/AC · Typ (Hersteller-Typ): FEBFL7701_L30U003A

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, FEBFL7701_L30U003A, FEBFL7701_L30U003A-ND, Fairchild
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 43,02*
€ 46,71*
€ 4,00*
ab € 32,70*
€ 48,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG