Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors M52223EVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165117-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     M52223EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsboard für MCF52223

Die MCF52223-Mikrocontroller sind Mitglieder der ColdFire®-Familie von Mikroprozessoren mit reduziertem Befehlssatz (RISC). Diese 32-Bit-Chips basieren auf der Version 2 des ColdFire-Kerns, der bei einer Taktfrequenz von bis zu 80 MHz arbeitet und hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch bietet. Speicher auf dem Chip, die eng mit dem Prozessorkern verbunden sind, schließen bis zu 256 KB Flashspeicher und 32 KB statischen Arbeitsspeicher (SRAM) ein.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS ColdFire Embedded Processors · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Coldfire MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): M52223EVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, M52223EVB, M52223EVB-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 369,37*
€ 392,88*
Frei Haus
ab € 380,29*
€ 405,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,37*
€ 439,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG