Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-MCF51QM-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165116-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-MCF51QM-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
TWR-MCF51QM Tower System Modul

Das TWR-MCF51QM ist ein Controllermodul, das mit dem Tower-System von Freescale kompatibel ist. Es kann als eigenständige und kostengünstige Plattform zur Evaluierung der ColdFire+ Mikrocontroller (MCU) MCF51QU, MCF51QH, MCF51QF und MCF51QM fungieren. Das TWR-MCF51QM zeichnet sich aus durch den MCF51QM, einen ColdFire+ 32-Bit-Mikrocontroller, der auf der ersten Version (V1) des ColdFire®-Kerns basiert und auf innovativer 90 nm Dünnschichtspeicher (TFS)- Flashspeicher-Technologie mit aktiviertem FlexMemory. Die MCF51Qx-Familien bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus additiven Peripheriegeräte einschließlich hochgenauer analoger, Hardwareverschlüsselung und einer innovativen Touch-Sensing-Schnittstelle (TSI).

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): TWR-MCF51QM-KIT

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-MCF51QM-KIT, TWR-MCF51QM-KIT-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 145,40*
Frei Haus
ab € 139,91*
€ 149,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG