Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-MCF51JF-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165115-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-MCF51JF-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
TWR-MCF51JF Tower System Modul

Das TWR-MCF51JF ist ein Controllermodul, das mit dem Tower-System von Freescale kompatibel ist. Es kann als eigenständige und kostengünstige Plattform zur Evaluierung der ColdFire+ Mikrocontroller (MCU) MCF51JU und MCF51JF fungieren. Der TWR-MCF51JF zeichnet sich aus durch den MCF51JF, einen ColdFire+ 32-Bit-Mikrocontroller basierend auf der ersten Version (V1) des ColdFire®-Kerns und verbessert durch innovative 90 nm Dünnschichtspeicher (TFS)-Flashprozesstechnologie und FlexMemory. Die MCF51Jx-Familien bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus additiven Peripheriegeräten einschließlich USB, Hardware-Verschlüsselung und einer innovativen Berührungserfassungsschnittstelle (TSI) an.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): TWR-MCF51JF-KIT

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-MCF51JF-KIT, TWR-MCF51JF-KIT-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 151,32*
Frei Haus
ab € 140,31*
€ 155,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.