Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWRPI-BLE-DEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165109-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWRPI-BLE-DEMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
TWRPI-BLE-DEMO Tower System Plug-In Bluetooth®- und Energiespardemo

Das TWRPI-BLE-DEMO zeichnet sich aus durch zwei energiesparende Bluetooth® (BLE)-Antennenmodule um Leistung und Energieverbrauch zu evaluieren, Antennenmodule, die eigenständig sind mit integrierter Chipantenne und jedes Antennenmodul enthält eine Kinetis K10 MCU und BLE Funktransceiver von EM Microelektronics. Es bietet auch BLE-Stack und Profile, im Umfang von Stonestreet One sowie einfache Kommunikation zu den Antennenmodulen, mittels des einfachen AT-Modem-Befehlssatzes. Die Module sind kompakt, da sie nur 11,8 mm x 17,6 mm abmessen und ein Kinetis KWIKSTIK mit einer K40 MCU als Host-Prozessor ist gleichfalls enthalten.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Tool-Typ: Bluetooth Evaluation Kit · Typ (Hersteller-Typ): TWRPI-BLE-DEMO

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWRPI-BLE-DEMO, TWRPI-BLE-DEMO-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 182,11*
€ 193,94*
Frei Haus
ab € 177,06*
€ 199,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.