Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors DEMO9S08SV16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165108-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMO9S08SV16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Demoboard für den Freescale MC9S08SV16 Mikrocontroller

Das DEMO9S08SV16/FL16 ist ein Demoboard für die Mikrocontroller MC9S08SV16 bzw. MC9S08FL16. Die Anwendungsentwicklung geht schnell und einfach durch die integrierten, quelloffenen USB-BDM-Beispielsoftwaretools und weitere Beispiele. Ein optionaler BDM_PORT-Anschluss wird ebenfalls bereitgestellt, damit ein BDM_PORT-Kabel verwendet werden kann. Ein 40-Pin-Anschluss stellt Zugriff auf alle EA-Signale der Ziel-MCU bereit.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS S08SV · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): DEMO9S08SV16

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, DEMO9S08SV16, DEMO9S08SV16-ND, freescale
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,97*
€ 61,78*
Lager 102
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 61,79*
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 61,79*
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 61,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.